Beutel, Abfallbox, B-Safe
Abfalltüten, PE, 150×150×150 mm
Katalognr. 129-0403
Anbieter: Alpha Packaging
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Beutel werden aus PE, 125 µm (500 Stärke), klar.
- Heißversiegelung als Auslaufschutz
- Jede Tasche ist kastenförmig und verfügt über einen doppelten Kordelzug an der Öffnung
- Kein Aufdruck
Delivery information: Supplied in Tischspenderbox.
Technische Daten
- Bezeichnung:Abfalltüten
- Material:PE
- B×T×H:150×150×150 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



