Flaschen für Spender
Schraubflasche, beschichtet, Rund, 2500 ml, Natronkalkglas, Braun, GL 45, VITLAB® continuous E/RS
Katalognr. 215-2966
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Kalknatronglas, braun, beschichtet.
- Die Kunststoffbeschichtung reduziert gefährliches Splittern nach Brechen
- Die maximale Arbeitstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C
- Zum Schutz der Beschichtung nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Braune Glasflaschen mit Gewinde (Kalknatronglas) mit einer Beschichtung aus Ethylenacrylat für erhöhte Sicherheit und einem Schraubverschluss.
Technische Daten
- Für:VITLAB® continuous E/RS
- Gewinde:GL 45
- Typ:Rund
- Kapazität:2500 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Schraubflasche, beschichtet
- Material:Natronkalkglas
- Seq:06



