PIG® Traffic Mat® Saugdecken
Decke mit Polyrückseite, 49 L, , 1 Rolle/Beutel, 30 m×910 mm
Codice catalogo NEWPMAT223
Nome del fornitore: NEW PIG
Vai a
Product Details & Documents
Hält Böden sauber, selbst in Umgebungen mit Gabelstaplerverkehr.
- Das 100 %ige Polypropylenmaterial ist heißverschweißt und per Nadel gelocht und bietet so höchste Strapazierfähigkeit für Fußgänger und Radfahrer.
- Unsere strapazierfähigste Matte reißt, zerfetzt oder franst nicht aus, selbst bei starkem Gabelstaplerverkehr!
- Polybeschichtung verhindert, dass aufgesaugte Flüssigkeiten Böden oder Tresen durchsickern können
- Absorbiert und speichert Öle, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser
- Dunkelgraue Farbe kaschiert Schmutz, wodurch die Matte länger verwendet werden kann
Die Rollen eignen sich ideal für Laufwege und große Bereiche um Leckagen und Versprühungen aufzusaugen. Lässt sich leicht per Schere oder Allroundmesser schneiden. Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden.
:
:
:
:
Specifiche
- Bezeichnung:Decke mit Polyrückseite
- L×B:30 m×910 mm
- Seq:04
- Absorptionsvermögen:49 L
- Verpackt:1 Rolle/Beutel
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



