Abfallbeutel, Swirl®
Abfallbeutel, mit Griff, reißfest, Folie, 35 l, 15 pro Packung, 170×43×43 mm
Katalognr. MELL4008871215659U
Anbieter: MELITTA HAUSHALTPRODUKTE
Direkt zu
Product Details & Documents
Elkays wasserlösliche und umweltfreundliche Beutel sind ideal zur Minimierung des Kontakts von Mitarbeitern zu kontaminierter Wäsche.
- Schützt das Personal vor Verunreinigungen und löst sich vollständig in einer Wassertemperatur von 140 °F oder darüber auf
Bestellinformationen: Das Bindeband ist für einen einfachen Verschluss direkt am Beutel befestigt. Nasse oder feuchte Wäsche kann bedenkenlos für mehrere Stunden im Beutel aufbewahrt werden. Weder die Wäsche selbst, noch die Geräte oder das Abflusssystem werden bei korrekter Nutzung durch die Beutel beschädigt.
Technische Daten
- Verpackt:15 pro Packung
- Kapazität:35 l
- Bezeichnung:Abfallbeutel, mit Griff, reißfest
- Material:Folie
- Seq:02
- B×T×H:170×43×43 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



