Microtube racks
Gestelle für Mikroröhrchen, bestückt, codiert, Durchscheinend, 96, 1,2 ml, Round bottom
Katalognr. RATI8200004
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Racks, made of PP, translucent, for micro tubes, feature a highly practical system for processing small volumes and a stable robust system having a dust tight lid and also available as empty racks or equipped with coded or non-coded.
- Side edges labeled with a barcode
- Stackable to use with stacker instruments
- Sloping edge helps the positioning of the refill unit
- Temperature resistant to −80 °C
Technische Daten
- Für Röhrchen:1,2 ml
- Form:Round bottom
- Anz. Bohrungen:96
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Gestelle für Mikroröhrchen, bestückt, codiert
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



