Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Sterling™
Product Details & Documents
Eine neue Art der Nutzung synthetischen Nitrilpolymers ermöglicht die Herstellung eines Handschuhs mit einer Spitzenstärke von nur 0,09 mm bei hervorragender Zugfestigkeit. Dieses reduzierte Handschuhgewicht kann Abfall erheblich minimieren. Die patentierten physikalischen Eigenschaften des Handschuhs bieten die Passform und das Tragegefühl von Latex und zugleich den chemischen und mechanischen Schutz von Nitril.
- Enthalten keinen natürlichen Kautschuk oder Silikon zur Vermeidung allergischer, von Handschuhen abhängigen TYP-I-Überempfindlichkeitsreaktionen
- Strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Nass- und Trockengriff, mit verbessertem Tastgefühl
- Stärker als Latex mit besserem Schutz gegen ein breites Spektrum von Chemikalien einschließlich zytotoxischer Medikamente
- Bündchen mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen
- Reduzierter Lagerbedarf - bis zu 50% mehr Handschuhe in einer Box als bei herkömmlich verpackten Handschuhen
- Virenschutz gemäß ISO 16604 Verfahren B:2004
- Auf Antistatik getestet, erfüllen die Anforderungen gemäß EN 1149-5
Ideal für Rundumschutz in einer Vielzahl von Laborprozessen einschließlich Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Virologie, Life Sciences, biomedizinischer Forschung, Forensik, nicht-steriler Arzneimittelherstellung, Umwelt und Lebensmittel.
Länge: 240 mm (Größe XS - M) oder 250 mm (Größe L - XL)
Stärke: 0,08 mm (Handfläche), 0,09 mm (Finger)
Farbe: Grau
EN 374; EN 455-1/-2-/-3; Kat. III; AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
: PPE Kat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
:
:
:
Technische Daten
- Handschuhgröße:M
- Verpackt:150/Box
- Farbe:Grau
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Antistatisch:+
- Dehnungsgrenze:650% (vor Alterung), 550% (nach beschleunigter Alterung)
- Stärke - Finger:0,09 mm
- Cat. No.:112-4833
- Stärke - Stulpe:0,06 mm
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Reißfestigkeit:42 / 38 MPa
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,08 mm
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



