Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit® | Avantor

Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®

19/26 NS
Katalognr. 201-3054
Anbieter:   SciLabware
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®
Katalognr. 201-3054
Anbieter:  SciLabware
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®
Röhrchen, Luft-/Dampfeinlass, 90°-Bogen, Quickfit®

19/26 NS

Preis
44.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pyrex® Borosilikatglas.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit

Abnehmbarer Kunststoff-Schraubverbinder zur leichteren Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung. Das untere Ende des Schlauchs ist glatt gelassen, damit der Glasbläser ihn auf die richtige Länge zuschneiden und zum Ausblasen ziehen kann.

Schaftlänge: 150 mm

Technische Daten
  • Kern:
    19/26 NS