Isoliertaschen
Tasche, mit TempShells 4 °C und 4 FrameShells, 16 l, 380×200×300 mm, 930 g
Katalognr. 478-9923
Anbieter: DELTA T
Direkt zu
Product Details & Documents
Die SilverBag ist eine preisgünstige Lösung für kurze Transporte. Die SilverBag Serie ist aus stabilem Nylon und Isoliermaterial gefertigt. Die Taschen wurden für die Isolierung von TempShell Elementen konzipiert, die darin passgenau und ohne Platzverlust aufbewahrt werden können.
SilverBag 10 l: Passend für bis zu 4 Paar TempShells.
Technische Daten
- Kapazität:16 l
- Bezeichnung:Tasche, mit TempShells 4 °C und 4 FrameShells
- Abmessungen:380×200×300 mm
- Seq:05
- Gewicht:930 g



