Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Isoliertaschen

Isoliertaschen

Tasche, mit TempShells −30 °C und 4 FrameShells, 16 l, 380×200×300 mm, 930 g
Catalog # 478-9922
Supplier:   DELTA T
Isoliertaschen
Catalog # 478-9922
Supplier:  DELTA T
Isoliertaschen
Isoliertaschen

Tasche, mit TempShells −30 °C und 4 FrameShells, 16 l, 380×200×300 mm, 930 g

Price
146.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die SilverBag ist eine preisgünstige Lösung für kurze Transporte. Die SilverBag Serie ist aus stabilem Nylon und Isoliermaterial gefertigt. Die Taschen wurden für die Isolierung von TempShell Elementen konzipiert, die darin passgenau und ohne Platzverlust aufbewahrt werden können.

SilverBag 10 l: Passend für bis zu 4 Paar TempShells.

Specifications
  • Kapazität:
    16 l
  • Bezeichnung:
    Tasche, mit TempShells −30 °C und 4 FrameShells
  • Abmessungen:
    380×200×300 mm
  • Seq:
    04
  • Gewicht:
    930 g
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.