Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Isoliertaschen

Tasche, mit TempShells 22 °C und 3 FrameShells, 10 l, 310×180×260 mm, 500 g
  478-9921
 :   DELTA T
Isoliertaschen
  478-9921
 :  DELTA T
Isoliertaschen
Isoliertaschen

Tasche, mit TempShells 22 °C und 3 FrameShells, 10 l, 310×180×260 mm, 500 g

 
SFr. 568.00
   
1 * 1 ST
 

Die SilverBag ist eine preisgünstige Lösung für kurze Transporte. Die SilverBag Serie ist aus stabilem Nylon und Isoliermaterial gefertigt. Die Taschen wurden für die Isolierung von TempShell Elementen konzipiert, die darin passgenau und ohne Platzverlust aufbewahrt werden können.

SilverBag 10 l: Passend für bis zu 4 Paar TempShells.

 
  • Kapazität:
    10 l
  • Bezeichnung:
    Tasche, mit TempShells 22 °C und 3 FrameShells
  • Abmessungen:
    310×180×260 mm
  • Seq:
    03
  • Gewicht:
    500 g
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.