Isoliertaschen
Tasche, mit TempShells 4 °C und 3 FrameShells, 10 l, 310×180×260 mm, 500 g
Katalognr. 478-9920
Anbieter: DELTA T
Direkt zu
Product Details & Documents
Die SilverBag ist eine preisgünstige Lösung für kurze Transporte. Die SilverBag Serie ist aus stabilem Nylon und Isoliermaterial gefertigt. Die Taschen wurden für die Isolierung von TempShell Elementen konzipiert, die darin passgenau und ohne Platzverlust aufbewahrt werden können.
SilverBag 10 l: Passend für bis zu 4 Paar TempShells.
Technische Daten
- Kapazität:10 l
- Bezeichnung:Tasche, mit TempShells 4 °C und 3 FrameShells
- Abmessungen:310×180×260 mm
- Seq:02
- Gewicht:500 g
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



