ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
43/44, Grün
Catalog # 114-2208
Supplier: Abeba
Jump to:
Product Details & Documents
Komfortable Clogs aus autoklavierbarem, sterilisierbarem Spezialmaterial.
- Foldable heel strap
- Sole with high slip resistance
- Shock-absorbent heel
- Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
- Washable at 60 °C (no additives)
Für OP, Labor, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Achtung Doppelgrößen.
Farbe: Weiß
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC
Documents
39600 39610 39620 39630 externalurl.pdf
Datasheet
Specifications
- Schuhgröße:43/44
- Farbe:Grün



