Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600 | Avantor

ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

39/40, Blau
Katalognr. 114-2201
Anbieter:   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
Katalognr. 114-2201
Anbieter:  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

39/40, Blau

Preis
SFr. 82.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents

Komfortable Clogs aus autoklavierbarem, sterilisierbarem Spezialmaterial.

  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)

Für OP, Labor, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Achtung Doppelgrößen.

Farbe: Weiß

Zertifizierung: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC

Dokumente

Technische Daten
  • Schuhgröße:
    39/40
  • Farbe:
    Blau