Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600 | Avantor

ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

35/36, Weiß
Katalognr. 114-2192
Anbieter:   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
Katalognr. 114-2192
Anbieter:  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

35/36, Weiß

Preis
SFr. 82.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents

Komfortable Clogs aus autoklavierbarem, sterilisierbarem Spezialmaterial.

  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)

Für OP, Labor, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Achtung Doppelgrößen.

Farbe: Weiß

Zertifizierung: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC

Dokumente

Technische Daten
  • Schuhgröße:
    35/36
  • Farbe:
    Weiß
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.