Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie | Avantor

Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie

Digital Vortex-Genie® 2, 230 V, UK-Stecker
Katalognr. 444-0882
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Katalognr. 444-0882
Anbieter:  
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie
Programmierbare Vortex-Mixer, Genie-Serie

Digital Vortex-Genie® 2, 230 V, UK-Stecker

Artikel gestrichen
Product Details & Documents

Mit den selben großartigen Funktionen des Original Vortex-Genie® 2 zusätzlich zur Programmierbarkeit. Diese robusten und zuverlässigen Vortex-Mischer verfügen über einen langlebigen Motor, ein solides Metallgehäuse und Gummifüße, die ein „Gehen“ verhindern. Der Vortex-Genie® Pulse ist ideal für Anwendungen, die eine aggressivere Wirkung als das Standardvortexen erfordern.

  • Diese Vortexmischer bieten Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Für Reproduzierbarkeit und Genauigkeit verfügen die Modelle über eine digitale Steuerung und Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit und „RUN/STOP“-Zeit mit echter Geschwindigkeitsanzeige
  • Kann auch als standardmäßiger „kontinuierlicher“ Vortexmischer verwendet werden
  • Die echte Pulswirkung (Intervallmischung) von Vortex-Genie® Pulse sorgt für mehr Kollisionen und zufällige Bewegungen
  • Die variable „RUN/STOP“-Zeit ermöglicht schnelles Pulsieren oder Intervallmischen mit Vortex-Genie® Pulse
  • 2 Jahre Garantie

Echtes Vortexen mit Digitalanzeige wie auch schon mit dem originalen Vortex-Genie. Durch die Programmierbarkeit werden genaue und wiederholbare Ergebnisse erzielt, insbesondere bei der Verwendung mit Kits oder sich wiederholenden Protokollen. Die Pulse-Funktion des Vortex-Genie Pulse ermöglicht schnelles Pulsieren oder zeitgesteuertes „Ein/Aus“-Mischen für Intervallmischungen, mit den Vorteilen einer Unterbrechung des Wirbels, um eine bessere Durchmischung zu erreichen.

Beide Geräte akzeptieren sämtliches Vortex-Genie 2-Zubehör.. Optimiert für die Verwendung mit Hochgeschwindigkeits-Anbaugeräten/Zubehör.

 : Der Digital Vortex-Genie® 2 wird mit einem aufsteckbaren Standardschüttelaufsatz für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Der ABI Digital Vortex-Genie 2 ist mit Mikrotiterplatten-Adapter und Bändern erhältlich. Vortex-Genie® Pulse wird mit einem Standard-Schnellwechselbecher für einzelne Teströhrchen und einer 76-mm-Plattform für Bechergläser, Kolben und mehrere Teströhrchen geliefert. Das Gerät kann mit anderem optionalen Vortex-Genie-Zubehör verwendet werden, das separat erworben werden muss

 : * Abhängig von der Geschwindigkeit
** Das Starterset für mehrere Proben besteht aus einer 152-mm-Plattform, einem Schaumstoffeinsatz für 60 Mikroröhrchen und einem Schaumstoffeinsatz für 1 Standard-Mikroplatte
*** Das große Probenset ist ideal zum Mischen von Bechern, Kolben und großen Röhrchen. Das Set besteht aus einer versenkten Plattform, 2 elastischen Bändern, einer leeren Schaumstoffeinlage, einer Schaumstoffeinlage für 4× 29 − 37-mm-Röhrchen, einer Schaumstoffeinlage für 8× 14 − 29-mm-Röhrchen und einer Schaumstoffeinlage für 12× 9 − 16-mm-Röhrchen
**** Der kleine Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 15 − 17-mm-Durchmesser
***** Der große Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht kräftiges End-zu-End-Mischen für bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit 10 − 17-mm-Durchmesser

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Digital Vortex-Genie® 2, 230 V, UK-Stecker
  • Seq:
    003
  • Cat. No.:
    444-0882
  • Modell:
    Digital Vortex-Genie® 2
  • Orbit:
    3,5 mm
  • B×T×H:
    122×165×165 mm
  • Max. Kapazität:
    500 ml
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Stromversorgung:
    230 V
  • Drehzahlbereich:
    500 - 2850 min⁻¹
  • Gewicht:
    4 kg
  • Laufzeit:
    1 bis 99 min (oder Dauerbetrieb)
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1049
    Vertikaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 242.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5919
    Halter für Mikrotiterplatten (für 152-mm-Plattform)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 106.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCII504-0232-00
    Schaumeinsatz für Deep-Well-Mikrotiterplatten (2). Benötigt 6-Zoll-Plattform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 129.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5905
    Plattform, 152 mm, ohne Einsatz (Einsätze nachstehend aufgeführt)
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 86.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5904
    Starter-Set für mehrere Proben*
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 192.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5916
    Vertiefte Plattform (Schaumstoffeinsätze nachstehend aufgeführt)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 233.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1052
    Vertikaler Halter für Mikroröhrchen, 15 ml und 50 ml (für 6×50 ml, 6×15-ml-Röhrchen und 12 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 335.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1047
    Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 15 ml, (für 6×15-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 254.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5902
    Plattform, Ø 75 mm ohne Gummiabdeckung
    Vortex-Genie Serie
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 61.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5914
    Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 9 bis 16 mm Ø (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 47.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0775
    Halter für 12 Reaktionsgefäße à 2,0 ml mit Schraubverschluss (für TurboMix Aufsatz)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 138.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1046
    Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Röhrchenhalter, 50 ml, (für 3×50-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 225.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-9162
    Ampullen-/Röhrchenaufsatz, groß****
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 340.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1043
    Horizontaler Röhrchenhalter, 50 ml, (für 6×50 ml Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 242.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCII0K-0513-900
    Ersatz-Gummibänder
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - 14.30 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5917
    Verschiedene Röhrcheneinsätze (jeweils 1): ohne Bohrung, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm und 29 − 37 mm (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - 97.90 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCIISI-0513
    Mikrotiterplatten-Adapter für Applied Biosystems
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 233.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5903
    Gummiabdeckung für Ø 75 mm Plattform
    Vortex-Genie Serie
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-9161
    Ampullen-/Röhrchenaufsatz, klein***
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 233.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1051
    Vertikaler Halter für Mikroröhrchen (für 24 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 305.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1048
    Vertikaler Hochgeschwindigkeits-Halter für Mikroröhrchen (für 9 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 284.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5915
    Gummibänder zur besseren Befestigung der Gefäße auf der vertieften Plattform
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 14.30 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5912
    Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 14 bis 29 mm Ø (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 47.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5913
    Schaumstoffeinsatz ohne Bohrungen (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 47.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5911
    Schaumstoffadapter für Röhrchen mit 29 bis 37 mm Ø (für vertiefte Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 47.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0061
    Zweistufiger Einsatz für 96-Well-Platte (für 152-mm-Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 120.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCII0K-0236-408
    Bodenverschluss mit Schraubensatz
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 85.50 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCIISI-HP524
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 299.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0060
    Set für große Proben**
    Vortex-Genies® except Vortex-Genie® 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 340.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1050
    Vertikaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für-12×15-ml-Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 275.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5901
    Aufsteckbarer Aufsatz
    Vortex-Genie Serie, Disruptor-Genie
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1045
    Horizontaler Mikroröhrchenhalter (für 24 Mikroröhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 305.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-1044
    Horizontaler Röhrchenhalter, 15 ml, (für 12×15 ml Röhrchen)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 275.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0724
    TurboMix Aufsatz für 12× 1,5- bzw. 2,0-ml-Mikroröhrchen mit Schnappdeckel oder Schraubverschluss
    Vortex-Genie 2 und Vortex-Pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 470.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-5921
    Adapter für 60 Reaktionsgefäße (für 152-mm-Plattform)
    Vortex-Genies außer Vortex-Genie 1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 103.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0443
    Plattform mit Gummibelag, 3 Zoll
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 95.20 SFr.