Membranpumpen
Diese mechanischen Membranpumpen funktionieren ohne Öl. Sie sind einfach zu bedienen, verbrauchen kein Wasser und erzeugen weder Abwasser noch Altöl. Diese Pumpen werden zum Evakuieren oder Pumpen von Gasen zwischen Behältern in Chemie- oder Physiklaboren verwendet und sind äußerst vielseitig.
- Erhältlich in Aluminium oder Chemie
- Große Auswahl an Enddruck und Förderleistungen, hohe Förderleistungen auch bei niedrigen Drücken
- Wartungsfreie Antriebseinheit, wartungsfreundlich konstruiert, Membrane und Ventile sind leicht austauschbar
- Sehr leise, vibrationsarm
- Optimierte Lebensdauer von Membranen und Ventilen (normalerweise über 10000 Betriebsstunden)
Aluminium-Ausführungen
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE, PBT oder ähnlichen Materialien. Breites Spektrum an Anwendungen zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Außergewöhnlich langlebige FPM-Ventile.
Großes Zylindereingangsvolumen mit minimalem Totraum sorgt für hohe Eingangsleistung.
Optimierte, hochflexible FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung; gute Betriebssicherheit und Membranlebensdauer.
Erhältlich als ein-, zwei-, drei- oder vierstufige Pumpen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Verkaufsbüro.
Kompakte Bauweise.
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE oder PBT oder ähnlichen Werkstoffen. Breites Anwendungsspektrum zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Die gepumpten Gase und Dämpfe kommen ausschließlich mit fluorierten Kunststoffen in Kontakt, die über hervorragende chemische Beständigkeitseigenschaften verfügen. Typische Anwendungen sind beispielsweise das Pumpen chemisch aktiver Dämpfe.
: ATEX-Zulassung: II 3G IIC T3 X Nur internes Atm. (außer Modell ME 4R NT).
:
: Beinhaltet die Pumpe mit Schalter, Kabel, Stecker und Bedienungsanleitung.
:
- Modell:ME 8 NT mit UK-Stecker
- Seq:26
- Cat. No.:VACU734002
- Fließrate:122 l/min
- Anschluss Druckseite (EX):2× Geräuschdämpfer/G1/4"
- Endtotaldruck mit Gasballast:–
- B×T×H:325×239×198 mm
- Anzahl der Stufen:1
- Enddruck (abs):70 mbar
- Vakuum:70 mbar
- Anschluss Saugseite (IN):Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
- Gewicht:16,4 kg
- Schutzart:IP 40
Accessories
- Bezeichnung
- 185-2277Kleinflansche KF, NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2, MZ 2, MV 2, DN 161 * 1 ST - SFr. 53.40
- Bezeichnung
- 181-0020Service-Kit für MD 1 beinhaltet Membran, Ventile und Membranschlüssel1 * 1 ST - SFr. 166.00
- Bezeichnung
- VACU20639883Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 161 * 1 ST - SFr. 88.60
- Bezeichnung
- VACU20662591Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4, MZ 4, MD 4, DN 161 * 1 ST - SFr. 82.30
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- VACU20696820Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 161 * 1 ST - SFr. 93.50
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- VACU20696874Service-Kit für ME 1/ME 1C, inklusive Membran, Ventile, Membranschlüssel1 * 1 ST - SFr. 69.30
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung



