Flaschen, mit Schraubkappe
28 ml, 28,6 mm, 82,5 mm, Universal
Katalognr. MURRG751/11
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Flintglas, klar mit Aluminium-Schraubkappe
- Bijou, Typ Media oder Universal Mit Gummi liniertem Aluminiumdeckel Autoklavierbar
Technische Daten
- Ext.Ø:28,6 mm
- Typ:Universal
- Kapazität:28 ml
- Höhe:82,5 mm
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- MURRG807/06Verschluss für Flaschen und Gläser, Aluminium, mit GummieinlageR3/28Einloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- MURRG807/04Verschluss für Flaschen und Gläser, Aluminium, mit GummieinlageR3/22Einloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 161.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- MURRG807/05Verschluss für Flaschen und Gläser, Aluminium, mit GummieinlageR3/24Einloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 161.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



