Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Fläschchen, 1,80 ml, 12×32 mm, Braun, Nein
Katalognr. WHEA225179-02
Anbieter: DWK Life Sciences
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Katalognr. WHEA225179-02
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Für diese Schnappringfläschchen aus klarem oder braunem Borosilikatglas (Typ I) wird kein Bördel- und Entbördelwerkzeug benötigt.
- Die Fläschchen sind mit Schnappkappe oder 11 mm-Aluminiumverschluss verschließbar
- 40 % größere Öffnung für verbesserte Probenzugänglichkeit bei verringerter Beschädigungsgefahr für die Autosampler-Nadel.
Die Glas- bzw. PP-Einsätze für die Fläschchen sind optional mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich.
Verpackung: Für Komfort und Sauberkeit sind die Einsätze in Trays mit Schrumpffolie verpackt.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:1,80 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Fläschchen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



