Membranpumpen
Product Details & Documents
Diese mechanischen Membranpumpen funktionieren ohne Öl. Sie sind einfach zu bedienen, verbrauchen kein Wasser und erzeugen weder Abwasser noch Altöl. Diese Pumpen werden zum Evakuieren oder Pumpen von Gasen zwischen Behältern in Chemie- oder Physiklaboren verwendet und sind äußerst vielseitig.
- Erhältlich in Aluminium oder Chemie
- Große Auswahl an Enddruck und Förderleistungen, hohe Förderleistungen auch bei niedrigen Drücken
- Wartungsfreie Antriebseinheit, wartungsfreundlich konstruiert, Membrane und Ventile sind leicht austauschbar
- Sehr leise, vibrationsarm
- Optimierte Lebensdauer von Membranen und Ventilen (normalerweise über 10000 Betriebsstunden)
Aluminium-Ausführungen
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE, PBT oder ähnlichen Materialien. Breites Spektrum an Anwendungen zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Außergewöhnlich langlebige FPM-Ventile.
Großes Zylindereingangsvolumen mit minimalem Totraum sorgt für hohe Eingangsleistung.
Optimierte, hochflexible FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung; gute Betriebssicherheit und Membranlebensdauer.
Erhältlich als ein-, zwei-, drei- oder vierstufige Pumpen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Verkaufsbüro.
Kompakte Bauweise.
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE oder PBT oder ähnlichen Werkstoffen. Breites Anwendungsspektrum zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Die gepumpten Gase und Dämpfe kommen ausschließlich mit fluorierten Kunststoffen in Kontakt, die über hervorragende chemische Beständigkeitseigenschaften verfügen. Typische Anwendungen sind beispielsweise das Pumpen chemisch aktiver Dämpfe.
Certifications: ATEX-Zulassung: II 3G IIC T3 X Nur internes Atm. (außer Modell ME 4R NT).
Ordering information:
Delivery information: Beinhaltet die Pumpe mit Schalter, Kabel, Stecker und Bedienungsanleitung.
Caution:
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Modell:ME 8 NT mit EU-Stecker
- Seq:24
- Fließrate:122 l/min
- Endtotaldruck mit Gasballast:–
- Vakuum:70 mbar
- Schutzart:IP 40
- Motorleistung:0,25 kW
- Enddruck (abs):70 mbar
- Gewicht:16,4 kg
- Cat. No.:181-1061
- Endvakuum (abs.):<70 mbar
- Anschluss Druckseite (EX):2× Geräuschdämpfer/G1/4"
- B×T×H:325×239×198 mm
- Anzahl der Stufen:1
- Anschluss Saugseite (IN):Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 185-2277Kleinflansche KF, NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 53.40
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 181-0020Service-Kit für MD 1 beinhaltet Membran, Ventile und MembranschlüsselLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 166.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20639883Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 88.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20662591Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 82.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20662592Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 8, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 105.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20662600Kleinflansche KF mit Gewinde, G1/8", DN 10Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 95.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20699948Upgradekit-Emissionskondensator für NT SerieLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 744.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20696820Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 93.50
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20696877Service-Kit für ME 2 NT, inklusive Membran, VentileLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 62.50
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20696878Service-Kit für ME 2C NT, inklusive Membran, VentileLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 63.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 181-1690Service-Kit für MV 2, inklusive Membran und VentileLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 254.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20696874Service-Kit für ME 1/ME 1C, inklusive Membran, Ventile, MembranschlüsselLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 69.30
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- VACU20696827Service-Kit für MV 10, MD 12, inklusive Membran, VentileLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 474.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



