Membranpumpen
Product Details & Documents
Diese mechanischen Membranpumpen funktionieren ohne Öl. Sie sind einfach zu bedienen, verbrauchen kein Wasser und erzeugen weder Abwasser noch Altöl. Diese Pumpen werden zum Evakuieren oder Pumpen von Gasen zwischen Behältern in Chemie- oder Physiklaboren verwendet und sind äußerst vielseitig.
- Erhältlich in Aluminium oder Chemie
- Große Auswahl an Enddruck und Förderleistungen, hohe Förderleistungen auch bei niedrigen Drücken
- Wartungsfreie Antriebseinheit, wartungsfreundlich konstruiert, Membrane und Ventile sind leicht austauschbar
- Sehr leise, vibrationsarm
- Optimierte Lebensdauer von Membranen und Ventilen (normalerweise über 10000 Betriebsstunden)
Aluminium-Ausführungen
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE, PBT oder ähnlichen Materialien. Breites Spektrum an Anwendungen zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Außergewöhnlich langlebige FPM-Ventile.
Großes Zylindereingangsvolumen mit minimalem Totraum sorgt für hohe Eingangsleistung.
Optimierte, hochflexible FPM-Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung; gute Betriebssicherheit und Membranlebensdauer.
Erhältlich als ein-, zwei-, drei- oder vierstufige Pumpen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Verkaufsbüro.
Kompakte Bauweise.
Medienberührende Teile bestehen aus Aluminium, FPM, PE oder PBT oder ähnlichen Werkstoffen. Breites Anwendungsspektrum zur Vakuumerzeugung im Labor und in der Industrie mit nicht aggressiven Gasen, zB Vakuumfiltration, Vakuumströmentgasung und Vakuumimprägnierung.
Die gepumpten Gase und Dämpfe kommen ausschließlich mit fluorierten Kunststoffen in Kontakt, die über hervorragende chemische Beständigkeitseigenschaften verfügen. Typische Anwendungen sind beispielsweise das Pumpen chemisch aktiver Dämpfe.
Certifications: ATEX-Zulassung: II 3G IIC T3 X Nur internes Atm. (außer Modell ME 4R NT).
Ordering information:
Delivery information: Beinhaltet die Pumpe mit Schalter, Kabel, Stecker und Bedienungsanleitung.
Caution:
Documents
AP_100l_MD12NT_50Hz AP_100l_MD12NT_60Hz AP_100l_ME16_50Hz AP_100l_ME16_60Hz AP_100l_ME16NT_50Hz
Technical Drawing
VACU20696080_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Modell:ME 4 NT mit EU-Stecker
- Seq:16
- Fließrate:67 l/min
- Endtotaldruck mit Gasballast:–
- Enddruck (abs):70 mbar
- Vakuum:70 mbar
- Gewicht:11 kg
- Schutzart:IP 40
- Cat. No.:181-1033
- Endvakuum (abs.):
<70 mbar - Anschluss Druckseite (EX):2× Geräuschdämpfer/G1/4"
- B×T×H:243×239×198 mm
- Anzahl der Stufen:1
- Anschluss Saugseite (IN):Schlauchdüse DN 8 - 10 mm
- Motorleistung:0,18 kW
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 185-2277Kleinflansche KF, NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 53.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 181-0020Service-Kit für MD 1 beinhaltet Membran, Ventile und MembranschlüsselEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 166.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20639883Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 88.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20662591Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 82.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20662592Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 8, DN 16Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 105.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20662600Kleinflansche KF mit Gewinde, G1/8", DN 10Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 95.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20699948Upgradekit-Emissionskondensator für NT SerieEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 744.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20696820Kleinflansche NW 16 mit Gewinde, G1/4", für ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 93.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20696877Service-Kit für ME 2 NT, inklusive Membran, VentileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 62.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20696878Service-Kit für ME 2C NT, inklusive Membran, VentileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 63.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 181-1690Service-Kit für MV 2, inklusive Membran und VentileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 254.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20696874Service-Kit für ME 1/ME 1C, inklusive Membran, Ventile, MembranschlüsselEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 69.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20696835Dichtungs-Kit für MZ 2D MembranpumpeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 121.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20636554Membranschlüssel für Membranpumpen NTEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 109.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VACU20696827Service-Kit für MV 10, MD 12, inklusive Membran, VentileEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 474.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



