Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kapillarsäulen, CP-Wax™

on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 58 FFAP CB, 0,50 µm, 0,53 mm, 15 m
Katalognr. VARICP7665
Anbieter:   VARIAN
Kapillarsäulen, CP-Wax™
Katalognr. VARICP7665
Anbieter:  VARIAN
Kapillarsäulen, CP-Wax™
Kapillarsäulen, CP-Wax™

on 7" cage, Kapillar, CP-Wax 58 FFAP CB, 0,50 µm, 0,53 mm, 15 m

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die CP-Wax™ Linien chemisch gebundener Säulen bieten ein breites Spektrum an Selektivitäten zur Methodenoptimierung. Das Rückgrat dieser Serie stationärer Phasen besteht aus Polyethylenglykol.

 :

 :

 :

 :

 :

 :

Technische Daten
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    0,50 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Bezeichnung:
    on 7" cage
  • Länge:
    15 m
  • Seq:
    48
  • Phase:
    CP-Wax 58 FFAP CB