Fluorescence cuvettes
Schwarzwandig, Halbmikro, 450 µl, 5 mm, UV-Quarz
Katalognr. VARI6610019800
Anbieter: VARIAN
Direkt zu
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
- Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Technische Daten
- Lichtweg:5 mm
- Typ:Halbmikro
- Volumen:450 µl
- Fenstermaterial:UV-Quarz
- Bezeichnung:Schwarzwandig
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



