Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fluorescence cuvettes

Schwarze Seitenwände, Halbmikro, 90 µl, 1 mm, UV-Quarz
Katalognr. VARI6610019600
Anbieter:   VARIAN
Fluorescence cuvettes
Katalognr. VARI6610019600
Anbieter:  VARIAN
Fluorescence cuvettes
Fluorescence cuvettes

Schwarze Seitenwände, Halbmikro, 90 µl, 1 mm, UV-Quarz

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.

  • Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples

Suitable for low concentration or highly corrosive samples.

Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.

 : 10 mm pathlength models are available in matched pairs.

Technische Daten
  • Lichtweg:
    1 mm
  • Typ:
    Halbmikro
  • Volumen:
    90 µl
  • Fenstermaterial:
    UV-Quarz
  • Bezeichnung:
    Schwarze Seitenwände
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110648190
    Cell base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7418000400
    Magnetrührstab, PTFE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST