Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fluorescence cuvettes | Avantor

Fluorescence cuvettes

Standardküvette, oben offen, 17,5 ml, 50 mm, Glas
Catalog # VARI6610016400
Supplier:   VARIAN
Fluorescence cuvettes
Catalog # VARI6610016400
Supplier:  VARIAN
Fluorescence cuvettes
Fluorescence cuvettes

Standardküvette, oben offen, 17,5 ml, 50 mm, Glas

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.

  • Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples

Suitable for low concentration or highly corrosive samples.

Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.

Bestellinformationen: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.

Specifications
  • Lichtweg:
    50 mm
  • Volumen:
    17,5 ml
  • Fenstermaterial:
    Glas
  • Bezeichnung:
    Standardküvette, oben offen
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • VARI110648190
    Cell base
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • VARI6610018900
    Magnetrührstäbe, 7×2 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • VARI7418000400
    Magnetrührstab, PTFE
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..