Handtücher, SCOTT®
SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig, Weiß, 304 m × 200 mm, 6 Rollen/Karton
Katalognr. 115-2233
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Handtücher aus AIRFLEX*, einem voluminösen, textilartigen Zellstoff.
- Hochsaugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand
- Einzelblattentnahme für maximale Hygiene und zur Vermeidung von Papierverschwendung
- Besonders weich
Technische Daten
- Verpackt:6 Rollen/Karton
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig
- L×B:304 m × 200 mm
- Seq:05
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 115-1779Dispenser for hand towel rolls, AQUARIUS* 6959, white ABS, with window326×241×430 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 245.00



