Universal-Gefrierschränke, GP Modelle
Diese Universal-Gefrierschränke mit statischer Kühlung eignen sich hervorragend für die Lagerung nicht-kritischer Produkte. Diese geräumigen, energiesparenden Gefrierschränke sind dank optimierten Kühlsystemen und -Kompressoren höchst wirtschaftlich. Sie verbrauchen sehr wenig Strom und sind äußerst benutzerfreundlich. Alle Modelle sind mit einem Tauwasser-Rückgewinnungssystem ausgestattet. Alle Schränke bieten die SuperFrost-Technologie, die das Einfrieren vereinfacht und Energie spart, die Temperatur wird schnell auf −32 °C heruntergefahren.
- Electronic temperature control
- All drawers can be removed to increase storage space
Temperaturbereich: −18 bis −25 °C
- Außen B×T×H:553×624×851 mm
- Kapazität:102 l
- Bezeichnung:Tiefkühlschrank, GP 1366
- Seq:11
- Typ:Freestanding freezer, GP1366
- Temperatur:−18...−25 °C
- Best.-Nr.:471-0414
- Cat. No.:471-0414
- Modell:GP 1366
- Einschübe / Schubladen:4 Einschübe
- Luftzirkulation:Unbelüftet
- Energieklasse:A+
- Alarm:Akustisch und visuell
- Türtyp:1 solid, reversible door, right hinge, interchangeable
- Material:Stahl
- Abtausystem:Manuell
- Display:Digital
Services
- Bezeichnung
- SERW1000.0100.01Installation des Gefrierschranks beim Kunden. Das Gerät muss sich am Ort der Verwendung befinden. Funktionstest und kurze Einführung zu den Benutzerfunktionen. Reisekosten inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).1 * 1 Un. - 546.00 SFr.
- SERW1000.7000.01Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation des Gefriergerätes beim Kunden. Qualifikationsprotokoll nicht inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).1 * 1 Un. - 2 510.00 SFr.
- SERW1000.1101.01Vorbeugende Instandhaltung, Funktionstest und Kalibrierung des Gefrierschranks beim Kunden. 1 × Temperaturkalibrierung (1 Fühler). Kalibrierzertifikat inbegriffen. Kosten für Ersatzteile und Reisekosten sind nicht inbegriffen1 * 1 Un. - 1 010.00 SFr.
- SERW1000.0900.01Vorbeugende Wartung und Funktionstest des Kühlschranks beim Kunden. Kosten für Ersatzteile sind nicht inbegriffen.1 * 1 Un. - 404.00 SFr.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



