Verschlüsse
Magnetische Schraubkappe aus silbernem Stahl, 8 mm-Loch, 18-MSC-ST101, 30° shore, Silikon blau/PTFE, nicht vormontiert, 1,0 mm, 18 mm
Katalognr. 548-1098
Anbieter: CHROMACOL
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ø:18 mm
- Härte:30° shore
- Septum:Silikon blau/PTFE, nicht vormontiert
- Typ:18-MSC-ST101
- Bezeichnung:Magnetische Schraubkappe aus silbernem Stahl, 8 mm-Loch
- Stärke:1,0 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



