Verschlüsse
Magnetische Schraubkappe aus silbernem Stahl, 8 mm-Loch, 18-MSC-CBT3, 52° shore, Eingeformtes Chlorobutyl blau/PTFE grau, 3,0 mm, 18 mm
Katalognr. 548-1097
Anbieter: CHROMACOL
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ø:18 mm
- Härte:52° shore
- Septum:Eingeformtes Chlorobutyl blau/PTFE grau
- Typ:18-MSC-CBT3
- Bezeichnung:Magnetische Schraubkappe aus silbernem Stahl, 8 mm-Loch
- Stärke:3,0 mm



