Chemikalien-Bindemittel-Kit
P190-Rollen, 72 l/Rolle
Katalognr. 121-1010
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
- P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
- P200: Miniausleger: 75×1200 mm (Ø×l), Aufnahmefähigkeit 3,75 l/Miniausleger
- P300: Kissen: 180×380 mm, Aufnahmefähigkeit 2 l/Kissen
- P-F2001: Miniausleger, Kissen, Tuch oder Rollen 12,5×1520 cm, Aufnahmefähigkeit 119 l/pack
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:P190-Rollen
- Seq:05
- Absorptionsvermögen:72 l/Rolle
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



