VWR®, Kolben, Rundboden, Eng- oder Weithals
100 ml, 110 mm, 64 mm, 34 mm
214-1182
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die wirtschaftliche Alternative für vielfältige Einsatzbereiche. Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
ISO 1773 (enge Öffnung)
DIN 12347 (weite Öffnung)
Certifications: ISO 1773 (enger Hals)
DIN 12347 (Weithals)
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Documents
- Ext.Ø:64 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:06
- Hals A-Ø:34 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



