Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
50 ml, 0,10 ml, 0,10 ± ml
Katalognr. 612-3957
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse B.
- Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
- PTFE-Küken für fettfreie Funktion
- Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen
Zertifizierung: ISO 385
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Teilung:0,10 ml
- Toleranz:0,10 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



