VWR®, Deckgläser, quadratisch
24×24 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1
Katalognr. 631-1571
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.
- Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.
Dokumente
CoC_Cover glasses, square.pdf
Konformitätserklärung
CoC_VWRI631-1567_44283 CoC_VWRI631-1567_46559 COC_VWRI631-1567_49808 CoC_VWRI631-1567_51527 coc_VWRI631-1567_53678
Mehr
VWRI631-1568_TDS_EN
Technisches Datenblatt
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Technische Daten
- Nr.:#1
- L×B:24×24 mm
- Seq:05
- Stärke:0,13 - 0,16 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



