VWR®, Deckgläser, quadratisch
22×22 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1
Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.
- Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1
: In Spenderboxen mit separatem Deckel.
- Nr.:#1
- L×B:22×22 mm
- Seq:04
- Stärke:0,13 - 0,16 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



