VWR®, Deckgläser, quadratisch
18×18 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.
- Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.
Dokumente
CoC_Cover glasses, square.pdf
Konformitätserklärung
CoC_VWRI631-1567_44283 CoC_VWRI631-1567_46559 COC_VWRI631-1567_49808 CoC_VWRI631-1567_51527 coc_VWRI631-1567_53678
Mehr
VWRI631-1568_TDS_EN
Technisches Datenblatt
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Technische Daten
- Nr.:#1
- L×B:18×18 mm
- Seq:02
- Stärke:0,13 - 0,16 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



