Messzylinder
500 ml, 10 ml, 5 ± ml
Katalognr. HECH42205060
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Teilung:10 ml
- Toleranz:5 ± ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



