Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Mahlkugeln

Grinding ball, Zirkonoxid, 15 mm, MM 200/MM 400
Katalognr. 412-2929
Anbieter:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Katalognr. 412-2929
Anbieter:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln

Grinding ball, Zirkonoxid, 15 mm, MM 200/MM 400

Preis
127.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    15 mm
  • Bezeichnung:
    Grinding ball
  • Material:
    Zirkonoxid
  • Seq:
    45
  • Zur Nutzung mit:
    MM 200/MM 400
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0038
    Mahlkugeln
    Zirkonoxid
    20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 150.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2866
    Mahlkugeln
    Wolframkarbid
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.70

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2865
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 4.50

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0036
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.60

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2864
    Mahlkugeln
    Gehärteter Stahl
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.20

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0079
    Mahlkugeln
    Achat
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 18.10