Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Mahlkugeln

Grinding ball, Wolframkarbid, 15 mm, MM 200/MM 400
  412-2928
Mahlkugeln
  412-2928
Mahlkugeln
Mahlkugeln

Grinding ball, Wolframkarbid, 15 mm, MM 200/MM 400

 
SFr. 162.00
   
1 * 1 ST
 
 
  • Ø:
    15 mm
  • Bezeichnung:
    Grinding ball
  • Material:
    Wolframkarbid
  • Seq:
    44
  • Zur Nutzung mit:
    MM 200/MM 400
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
     
     
  • 412-0038
    Mahlkugeln
    Zirkonoxid
    20 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 150.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
     
     
  • 412-2866
    Mahlkugeln
    Wolframkarbid
    10 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 62.70

 

  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
     
     
  • 412-2865
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    10 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 4.50

 

  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
     
     
  • 412-0036
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    20 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 18.60

 

  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
     
     
  • 412-2864
    Mahlkugeln
    Gehärteter Stahl
    10 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 3.20

 

  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
     
     
  • 412-0079
    Mahlkugeln
    Achat
    10 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 18.10