Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Verdampfungssystem, RapidVap® N₂ | Avantor

Verdampfungssystem, RapidVap® N₂

RapidVap® N₂ Verdampfungssystem
Katalognr. 531-0173
Anbieter:   LABCONCO
Verdampfungssystem, RapidVap® N₂
Katalognr. 531-0173
Anbieter:  LABCONCO
Verdampfungssystem, RapidVap® N₂
Verdampfungssystem, RapidVap® N₂

RapidVap® N₂ Verdampfungssystem

Preis
SFr. 21’400.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ein effizientes, automatisches Verdampfungssystem, das für eine breite Palette von aggressiven Chemikalien verwendet werden kann. In RapidVap N₂ Systemen wird ein Stickstoffstrahl oder trockenes Gas nach unten auf die Probenoberfläche gerichtet. Die Stickstoffeinblasung verringert den Partialdruck direkt über der Flüssigkeit, um die Verdampfung zu beschleunigen und das verdampfende Lösungsmittel zu entfernen. Der Stickstoff kann für 2, 4, 6 oder alle 8 Röhrchenstellplätze programmiert werden. Außerdem können Vortexbewegungen und trockene Wärme angewendet werden, um die Verarbeitung weiter zu beschleunigen.

  • Schnelle Verdampfungsraten: Wasser verdampft bei einer Rate von bis zu 1,1 ml/min/Röhrchen
  • Mikroprozessorgesteuerte Stickstoff-Einblasungsstation führt 2, 4, 6 oder 8 einzelnen Probenröhrchen Stickstoff zu
  • Mikroprozessorgesteuertes 1000-Watt-Heizblocksystem: bis zu 100 °C
  • Mikroprozessorgesteuerter Unterdruck zur Verdampfungsbeschleunigung
  • Der wartungsfreie, mikroprozessorgesteuerte Motor bietet stufenlos einstellbare Drehzahlen zur Beschleunigung der Vortexbewegung auf bis zu 500 min⁻¹

Der Block fasst acht große Proben, jede bis zu 450 ml, und eignet sich somit für Umwelt- und Rückstandskontrollen. Ein zusätzlicher Block mit einer Kapazität von acht Röhrchen (170 ml) für die Festphasenextraktion wird ebenfalls als Zubehör angeboten. Bei vielen dieser Anwendungen sollten die Proben nicht trocknen. Der besondere Cool-Zone™ Block und das Röhrchendesign sorgen für eine deutliche Verringerung der Verdampfungsrate nach Erreichen des Endpunkts. Die Cool-Zone™ isoliert die Proben, wodurch dem Anwender vor dem Trocknen der Proben genügend Zeit bleibt, um diese zu entnehmen oder Lösungsmittel-Austauschverfahren durchzuführen.

- PTFE-coated aluminium chamber and sample block for 8 tubes of 600 ml (with 450 ml sample size)
- Glass lid
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
- Easy-to-read LCD display

Glass lid

Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory

Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set

 : Erfordert Stickstoff (mit einer maximalen Flussrate von 0,6 CFM), Gas-Druckregler und Glasgeräte.
Das RapidVap® N? Verdampfungssystem ist auch mit RS232-Schnittstelle erhältlich. Bei Ihrem Avantor -Vertriebszentrum erhalten Sie weitere Informationen und Einzelheiten über das Sortiment an Zubehörblöcken.

Dokumente

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    RapidVap® N₂ Verdampfungssystem
  • Seq:
    01
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7927000
    Röhrchen mit flachem Boden, 170 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 205.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 535-0279
    Festphasen-Röhrchen mit 1,5-ml-Stiel, 170 ml Inhalt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 1 610.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7926808
    Glasgeräte-Kappen, PTFE, für 170 ml-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 743.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7926600
    Röhrchen mit Stielen, 170 ml Inhalt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 205.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7926008
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 0,5 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 1 210.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7925900
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 0,5 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 163.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7925500
    Glasgeräte-Kappe, PE, für 600 ml-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 0.80 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7914008
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 1,5 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 1 210.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7925408
    Glasgeräte-Kappen, PTFE, für 600 ml-Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 1 110.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7913900
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 1,5 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 163.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7913808
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 2,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 1 210.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7913700
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 2,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 163.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7913608
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 3,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 1 210.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7913500
    Röhrchen aus Borosilikatglas mit Endpunktvolumen 3,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 163.00 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP7909200
    Röhrchen mit flachem Boden, 600 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 166.00 SFr.