Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®
Disposable samplers, 190 ml, 21 mm, 1000 mm
Katalognr. 300-2014
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der Einweg-Viskosensammler ist für Cremes, Pasten und Gele konzipiert. Die robuste HDPE- und PP-Konstruktion ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen zur Prüfung von Flüssigkeiten und niedrigen Viskositäten.
- Kein Risiko von Kreuzkontaminationen (Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden)
- Silikonsiegel für eine verbesserte Leistung
- Montiert in einer Klasse 100000 Reinraumumgebung
Zum schnellen Probennehmen aus Tanks, Fässern und Containern in Industrien wie Pharma, Nahrung, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie. Vorsterilisierte Ausführungen sind verfügbar.
: Entspricht FDA, EU 10/2011 und EC 1935/2004. BSE/TSE frei. Komplette Charge nachverfolgbar, ATEX Kennzeichnung.
: Einzeln in hitzeversiegelten PE-Beuteln verpackt.
Dokumente
Technische Daten
- Ø:21 mm
- Kapazität:190 ml
- Bezeichnung:Disposable samplers
- Länge:1000 mm
- Seq:08



