Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare® | Avantor

Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®

Disposable samplers, 100 ml, 21 mm, 500 mm, +
Katalognr. 300-2013
Anbieter:   Sampling Systems
Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®
Katalognr. 300-2013
Anbieter:  Sampling Systems
Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®
Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®

Disposable samplers, 100 ml, 21 mm, 500 mm, +

Preis
SFr. 417.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents

Der Einweg-Viskosensammler ist für Cremes, Pasten und Gele konzipiert. Die robuste HDPE- und PP-Konstruktion ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen zur Prüfung von Flüssigkeiten und niedrigen Viskositäten.

  • Kein Risiko von Kreuzkontaminationen (Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden)
  • Silikonsiegel für eine verbesserte Leistung
  • Montiert in einer Klasse 100000 Reinraumumgebung

Zum schnellen Probennehmen aus Tanks, Fässern und Containern in Industrien wie Pharma, Nahrung, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie. Vorsterilisierte Ausführungen sind verfügbar.

Certifications: Entspricht FDA, EU 10/2011 und EC 1935/2004. BSE/TSE frei. Komplette Charge nachverfolgbar, ATEX Kennzeichnung.

Packaging: Einzeln in hitzeversiegelten PE-Beuteln verpackt.

Technische Daten
  • Ø:
    21 mm
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Disposable samplers
  • Länge:
    500 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.