VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter
Last Drop™-Einlassfilter, PTFE, 2,5 µm
Codice catalogo 554-7724
Nome del fornitore: Avantor
Vai a
Product Details & Documents
Der Last Drop™-Eluentenfilter verwendet ein flaches Element, das parallel zum Boden des Reservoirs sitzt, sodass der Filter das gesamte Eluent bis auf die letzten 2% ansaugen kann, ohne Luft in das System zu ziehen. Der Filter besteht aus einem Filterelement aus Edelstahl 316 oder PTFE in einem inerten Gehäuse.
- Reduziert Lösungsmittelabfälle
- Sollte für empfindliche Biochromatographie- Anwendungen verwendet werden
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Jeder Filter wird mit einem universellen PEEK-Schlauchadapter geliefert.
Confezione:
Attenzione:
Servizi:
Specifiche
- Porengröße:2,5 µm
- Bezeichnung:Last Drop™-Einlassfilter
- Material:PTFE
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



