VWR® Hichrom Last Drop™ Einlassfilter
Last Drop™-Einlassfilter, PTFE, 10 µm
554-7723
: Avantor
Der Last Drop™-Eluentenfilter verwendet ein flaches Element, das parallel zum Boden des Reservoirs sitzt, sodass der Filter das gesamte Eluent bis auf die letzten 2% ansaugen kann, ohne Luft in das System zu ziehen. Der Filter besteht aus einem Filterelement aus Edelstahl 316 oder PTFE in einem inerten Gehäuse.
- Reduziert Lösungsmittelabfälle
- Sollte für empfindliche Biochromatographie- Anwendungen verwendet werden
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Jeder Filter wird mit einem universellen PEEK-Schlauchadapter geliefert.
Packaging:
Caution:
Services:
- Porengröße:10 µm
- Bezeichnung:Last Drop™-Einlassfilter
- Material:PTFE
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



