Ladles
50 ml, 275 mm, 63 mm, Edelstahl 304
Katalognr. SAMPA324-50
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
- Crevice free construction allows easy cleaning between batches
- Satin finish
Technische Daten
- Ø:63 mm
- Kapazität:50 ml
- Länge:275 mm
- Material:Edelstahl 304
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



