Filtertiegel
50 ml, 4, 40 mm
Katalognr. LENZ07185440
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Platte Ø:40 mm
- Porosität:4
- Kapazität:50 ml
- Seq:15
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



