Bechergläser, hohe Form
3000 ml, 280 mm, 135 mm
Katalognr. LENZ07004076
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:135 mm
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:280 mm



