Bechergläser, hohe Form
600 ml, 150 mm, 80 mm
Katalognr. LENZ07004061
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:600 ml
- Höhe:150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



