Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, hohe Form | Avantor

Bechergläser, hohe Form

400 ml, 130 mm, 70 mm
Katalognr. LENZ07004055
Anbieter:   Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Katalognr. LENZ07004055
Anbieter:  Lenz Laborglas
Bechergläser, hohe Form
Bechergläser, hohe Form

400 ml, 130 mm, 70 mm

Preis
SFr. 144.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel

Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.

Dokumente

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Kapazität:
    400 ml
  • Höhe:
    130 mm