Bechergläser, hohe Form
250 ml, 120 mm, 60 mm
Katalognr. LENZ07004049
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ext.Ø:60 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:120 mm



