Bechergläser, hohe Form
150 ml, 95 mm, 54 mm
Katalognr. LENZ07004043
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Ext.Ø:54 mm
- Kapazität:150 ml
- Höhe:95 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



