Bechergläser, hohe Form
50 ml, 70 mm, 38 mm
Katalognr. LENZ07004028
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Technische Daten
- Ext.Ø:38 mm
- Kapazität:50 ml
- Höhe:70 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



